G-51 ミリタリーコンパス G-51 MIZAR(ミザールテック) 75298223 G-51 ミリタリーコンパス G-51 MIZAR(ミザールテック) 75298223

ミリタリーコンパス G-51

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75298223 品番G-51
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。
細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。

寸法(mm)79×59×28 精度±2° 使用温度範囲(℃)-20〜+50 目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み 材質(ボディ)アルミダイキャスト 仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする