7718-04-GR ラゲージトレー ボンフォーム 75298255

ラゲージトレー

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75298255 品番7718-04-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥953
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

防水素材
丸洗いOK

グレー 材質ポリエチレン100% タイプ軽汎用 寸法(mm)820×330 仕様丸洗いOK、防水素材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
上部からの落下物の受け皿
河原町分譲共同ビル管理組合法人 様 (その他業種)

柔らかい素材なので折り曲げたり、用途にあわせてサイズカットすることも可能なのが良かった。

2025-07-25
用途:
大型プランターの水受けトレー用
合同会社本間 様 (不動産業)

従来のプラスチック製を想定していたが、ソフトな材料で想定外でした。しかしながら、実際に使用してみると特に問題なく、良かったです。

対象商品:
31267996
2024-01-08
用途:
車に設置
その他業種

素材がゴム系だと思っていたので、違っていたのですが、価格を考えると十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
37708605
2023-08-28
用途:
昔から荷室にはこれ!

別シリーズで深型もあります。砂が落ちる釣り道具とかなら深型のほうがいいかも。余談ですが、先日の豪雨で自宅が初の雨漏りしたとき(少量ですが)床にこれ敷いてしのぎました(笑)。

対象商品:
37708623
2023-07-13
用途:
スズキエブリイの荷室に使用
Sick'S 様

スズキエブリイの荷室に廃棄物を載せることがあり、荷室が汚れるのを防止できました。

1人が参考にしています
対象商品:
37708605
2022-07-26
用途:
軽ワゴン車にクーラーボックスを積む時

釣行時に軽ワゴン車にクーラーボックスを積む時に使用しています。クーラーが多少海水で濡れていてもこのラゲージトレーを使用すれば荷室が汚れる心配が無くとても重宝しています。

対象商品:
37708623
2022-01-04
用途:
オイル汚れの防止

オイル交換時などに汚れ防止に地面に敷いて使っています。軽くて柔らかい素材なので、アイデア次第でいろいろな使い方ができそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
37708605
2021-09-04
用途:
本来の使用方とは違うと思いますが、ペットトイレトレーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ある程度の柔軟性のある、しかし一応しっかりとした樹脂製品かと思っていましたが、なんだかスポンジのような雰囲気で若干頼りない感じがしました。
ただ、とても軽く、本来は車のトランクなどの下敷きとして使用するものだと思いますが、ペットトイレのトレーとして使っています。
汚れても簡単に洗えるし、持ち運びも楽ではあります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする