オイル入りポケットコンパス G-47

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75298293 品番G-47
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイル式ポケットコンパスです。
カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。カプセルの中心に温度計を組み込んでありますのでアウトドアに最適です。

寸法(mm)Φ46×20 文字英文 材質(ボディ)プラスチック パッケージ小箱 仕様温度計付き、コンパス液:オイル封入式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする