GS-33 オイル入りマップコンパス GS-33 MIZAR(ミザールテック) 75298327

オイル入りマップコンパス GS-33

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個文字方角注文コード75298327品番GS-33
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式ポケットコンパスです。
地図情報を隠すことなく正確に方位を知ることができるので、登山やハイキング、オリエンテーリングなどに重宝します。また、透明なカプセル部分が5倍のルーペとしてもご使用頂ける優れものです。カプセル内には特殊オイルが封入されており、方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。

寸法(mm)Φ48×12文字方角材質(ケース)ABS樹脂付属品ストラップパッケージ小箱仕様カプセル部分:5倍ルーペ、コンパス液:オイル封入式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする