GS-33N オイル入りマップコンパス GS-33N MIZAR(ミザールテック) 75298345 GS-33N オイル入りマップコンパス GS-33N MIZAR(ミザールテック) 75298345 GS-33N オイル入りマップコンパス GS-33N MIZAR(ミザールテック) 75298345

オイル入りマップコンパス GS-33N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75298345 品番GS-33N
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式ポケットコンパスです。
地図情報を隠すことなく正確に方位を知ることができるので、登山やハイキング、オリエンテーリングなどに重宝します。また、透明なカプセル部分が5倍のルーペとしてもご使用頂ける優れものです。カプセル内には特殊オイルが封入されており、方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。その他、ケース部分には畜光タイプを採用しており、夜間や暗所でのご使用にも適しています。

寸法(mm)Φ48×12 文字方角 材質(ケース)ABS樹脂 付属品ストラップ 仕様カプセル部分:5倍ルーペ、コンパス液:オイル封入式
注意
英文

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする