ドーイチ
ドーイチの 除去剤
ドーイチの シミ落とし・多用途除去剤
万能!ハードクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
注文コード
75298677
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
旧タイプから増量し蓋を開けるときに滑らないボトルクリップ部分を八角形に変更しました。
成分
研磨剤(14%けい酸系鉱物)・界面活性剤(14.6%ヤシ油脂肪酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・オレンジオイル
液性
弱アルカリ性
用途
油汚れ(IH調理器・換気扇・レンジ廻りの汚れ等)や陶器、事務機器、タイル、自動車のヘッドライト、墓石などに付着したコゲ、錆、湯垢、水垢、手垢、石鹸カス等の汚れの除去。
使用方法
柔らかい布に適量をとって汚れを擦ります。(濡れタオルを使っても効果的です。)コゲつき等の頑固な汚れは、硬めのスポンジをお使いいただく、乾ききる前に拭き取り後に柔らかい布で磨いて下さい。電化製品等に使用した場合、固く絞った雑巾等で拭き取った後、柔らかい布で磨いて下さい。使用後はふたを確実に閉めて下さい。
タイプ
ハンドクリーナー
シリーズ
あっ!とオレンジシリーズ
内容量(mL)
100
主な用途
台所まわりや換気扇・ガスレンジ等の油汚れ。鍋・やかん等の煮こぼれによるコゲつき。冷蔵庫・電子レンジ・炊飯器等の電化製品。洗面台・洗面器等の湯垢・水垢・石鹸カス汚れ。机・椅子・ロッカー・事務用品等に。
注意
※食べ物ではありません。使用に際には目に入らないように気を付けてください。
※幼児の遊びやいたずらに注意し、万一飲み込んだ場合はずぐに医師に相談して下さい。
※保管の際は、40℃以上になる所には置かないでください。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は必ず保護用手袋をご使用ください。
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
あっ!とオレンシ? 万能!ハードクリーナー
参考になった