感染対策5種セット(ニトリルSサイズ入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75299203 品番51994
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥540
販売価格(税別)
491

手袋
Sサイズ
約120×235mm
材質:ポリエチレン,不織布,PE,ニトリル。サイズ:不織布マスク:約175×95mm,袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550mm,ニトリルグローブSサイズ:約120×235mm,不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ,使い捨てビニール靴カバー:フリーサイズ。セット内容:●不織布製ヘッドキャップ 1
●不織布個包装マスク 1
●袖付き簡易エプロン 1
●ニトリルグローブ Sサイズ 1組
●使い捨て ビニール製 靴カバー ブルー 1組

セット内容不織布製ヘッドキャップ1、不織布個包装マスク1、袖付き簡易エプロン1、ニトリルグローブ Sサイズ1組、使い捨て ビニール製 靴カバー ブルー1組 材質ポリエチレン、不織布、PE、ニトリル 包装形態チャック付きポリ袋 寸法(mm)不織布マスク:約175×95、袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550、ニトリルグローブ Sサイズ:約120×235 サイズ不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ、使い捨てビニール靴カバー:フリーサイズ 用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。 アズワン品番65-1824-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする