手袋
Sサイズ
約120×235mm、顔まで
ガード、滑り止め付靴カバー
材質:ポリエチレン,不織布,ニトリル,CPE+PP,PET。サイズ:不織布マスク:約175×95mm、袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550mm、ニトリルグローブ Sサイズ:約120×235mm、不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ、不織布靴カバー:フリーサイズ、クリアシートフェイスシールド:約330×220mm。セット内容:●不織布製ヘッドキャップ 1
●不織布個包装マスク 1
●袖付き簡易エプロン 1
●クリアシートフェイスシールド 1
●ニトリルグローブ Sサイズ 1組
●不織布製靴カバー 厚手 1組