アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他 一般・作業マスク
99%カット不織布ソフトマスク(50枚入)Mサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
75299255
品番
51903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
高性能フィルターのソフトマスクVFE・BFE・PFE 99%カット
高性能フィルター使用
試験機関:一般財団法人カケンテストセンター不織布製50枚入
形状
プリーツ型
入数(枚)
50
ひもタイプ
耳かけ
構造
3層
対象
ウイルス・花粉
色
ホワイト
材質
不織布
包装形態
化粧箱(ビニール包装無し)
寸法(mm)
約175×95
アズワン品番
65-1824-91