立体不織布マスク(四層構造)(50枚入)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード75299273 品番52085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

息がしやすい3D立体構造。不織布製。口元の空間をしっかりキープ。
口元の空間をしっかりキープ 4層構造で飛沫や花粉の侵入を防ぐ
材質:不織布。サイズ:約205×85mm(展開時)。セット内容:50枚入り

入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造4層 ホワイト 材質不織布 寸法(mm)本体約205×85(展開時) 形状柳型 用途感染症対策・防塵・花粉対策のマスクやワークショップ用として。 アズワン品番65-1824-93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75299273
2025-12-15
用途:
仕事中
T I .AUTO 様

メガネが曇りにくい、鼻のワイヤーがフィットする、2回目のリピーターです

2024-11-29
用途:
家庭教師の指導時
教育・研究機関

口元が楽で適度な張りがあるので安心して使用できます。

2024-09-03
用途:
会社の職場

妻の為に購入しました、今までも同じようなマスクを購入してましたが、これが気に入ったみたいです。

対象商品:
75299273
2024-03-13
用途:
接客時、その他の日常利用
山岡酒店 様

花粉症対策もあり、コロナ前から不織布マスクを色々使っていました。
本品と同様のダイヤモンド型の形状のマスクは、これまでも10種類近く使ってきましたが、これが最も出来が良いと思います。
紐が平形で耳が痛くならず、ノーズワイヤーも長さ硬さが申し分ない。よく密着し、生地も丈夫なので、1日の終わりでもへたらない。

対象商品:
75299273
2024-04-28
用途:
普段づかい
製造業

コロナになってからリピで3年以上愛用してます。
4層構造でも苦しくなりづらく長時間していても苦になりません。
大きめ希望の男性でも耳が痛くはならないと思います。

対象商品:
75299273
2023-09-26
用途:
普段使い
サービス業

生地が厚めでしっかりしているので安心感があります。そのぶん夏は暑いので涼しくなったら使いやすいと思います。

対象商品:
75299273
2022-11-28
用途:
日常使い
製造業

マスクの中が広く感じられるので、窮屈な感じがなく着け心地がいいてす。息をするとマスクげ凹むのでそれだけ密着していて安心です。

対象商品:
75299273
2022-09-10
用途:
鍼灸処置
サービス業

この類型のマスクは、大きさが小さめですが、当該マスクは身長180cmの男性でもフィットしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする