アーテックなめらかフィットマスク M カーキ3枚入

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード75299289 品番51571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

着け心地抜群のやわらかマスク
柔らかい素材と独自形状のイヤーホールでピッタリフィット耳まわりゆったり痛くなりにくい ●なめらか着け心地の生地で洗ってもすぐ乾く●UPF50+UVカット99%以上●洗って使える
材質:ポリエステル95%・ポリウレタン5%。サイズ:約130×170mm。セット内容:3枚入り

入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ カーキ 材質ポリエステル95%・ポリウレタン5% 寸法(mm)約130×170 形状立体型 構造1層 用途感染症対策・防塵・花粉対策のマスクやワークショップ用として。 アズワン品番65-1824-94
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
※約10回洗えます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75299289
2023-01-25
用途:
中学生用に
その他業種

敏感肌で不織布マスクが使えない子供のために。柔らかくて肌触りがよく、洗濯しても型崩れしない丈夫な生地なのもとても良い。デザインも色もお洒落とのこと。追加注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする