アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他防災用品
スプレーボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75299298
品番
51933
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
スプレーがついた便利なボールペン
手軽にアルコールを持ち歩ける 容量4mlスプレー
材質:PP,ゴム。サイズ:300×20mm。セット内容:本体×1
セット内容
本体×1
材質
PP、ゴム
包装形態
OPP袋
寸法(mm)
300×20
タンク容量(mL)
4
用途
手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。
アズワン品番
65-1824-97