セット内容本体×1
材質ABS
包装形態化粧箱入
寸法(mm)約107×72×175
長さ(cm)約1〜5(推奨)
センサータイプ赤外線センサー
測定範囲(℃)32〜42.9
分解能(℃)0.1
測定精度(℃)±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)
使用温湿度範囲温度5〜40℃、湿度≦85%
保存温湿度範囲温度0〜50℃、湿度≦85%
内容量(mL)350
吐出量(mL)約0.9
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。