セット内容歯ブラシ(デンタルプロ ブラックダイヤ超極細網ワイドやわらかめ)×20、歯ブラシスタンド×4、除菌庫
材質【歯ブラシ】本体部:PET・ラバー部:TPC・毛:飽和ポリエステル樹脂、【歯ブラシスタンド】ABS、【除菌庫】ABS
包装形態無
寸法(mm)歯ブラシ:180×13×15、歯ブラシスタンド:160×50×67、除菌庫:280×320×400
毛のかたさやわらかめ
耐熱温度(℃)60
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)126
除菌率0.999
機能40〜55℃乾燥
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。
アズワン品番65-1825-02