セット内容防護服S×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブS×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組
材質不織布、PE、PVC、ニトリル
包装形態チャック付き袋
寸法(mm)防護服:総丈約1700×胸囲約1240×袖丈約850、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約220、前後セーフティゴーグル:180×60×70
アズワン品番65-1825-18