セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組
材質不織布、PE、PVC、ニトリル
包装形態チャック付き袋
寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70
アズワン品番65-1825-20