高速測定サーマルカメラ 顔認証型8インチ FR8-02

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75299465 品番52062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,800
販売価格(税別)
77,091

約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能!
省スペースで設置も簡単!

セット内容本体×1 材質アルミ合金 包装形態段ボール箱 寸法(mm)360×125×90 ケーブル長(m)約0.5(推奨) 精度±0.2℃(測定温度) 測定温度範囲(℃)0〜40 人数1人(同時測定可能) モニタ8インチ 最大解像度800×1280(カラー画像モジュール) 電源DC 12V/2A 動作温度(℃)15〜30 アズワン品番65-1825-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75299465
2023-11-17
用途:
事務所での体温確認
附田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

会社の出入口が2カ所あるので、来客用と従業員用で2台購入しました。
直ぐに結果が出るので、後の人を待たせることが無く、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする