アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他防災用品
鼻吸い器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75299517
品番
51732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥200
販売価格(税別)
¥
182
バスケットに入れる
鼻の粘膜にやさしい
シリコン製ノズル採用連続吸引ができる
逆流防止機能付!※本製品は医療機器ではありません。
セット内容
本体×1
材質
シリコーンゴム、PP
包装形態
OPP袋
寸法(mm)
Φ38×112
耐熱温度(℃)
ノズル・ポンプ:120、筒:100
アズワン品番
65-1825-29