急速充電対応の大容量モバイルバッテリー
急速充電対応で使いやすい、コンパクトサイズの大容量モバイルバッテリー(10,000mAh)です。スマホサイズでバッグやポケットにもスッと収まり、持ち運びに便利です。スマートフォンを2台同時に充電できる2ポート出力を搭載。本体への充電はMicro B・Type-Cの両端子に対応しており、使い勝手も抜群です。LEDランプで電池残量を4段階表示。
材質:ABS。サイズ:140×70×15mm。セット内容:本体、充電用USBケーブルAtoC(長さ約290mm ※端子含む)