- 2WAYタイプブラシ モノタロウ 75299874

2WAYタイプブラシ

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75299874 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1つのブラシでハードとソフトの2種類の太さの毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での作業に最適です。

種類2WAYタイプ 用途ライトやグリル周辺の清掃 厚さ(mm)17 全長(mm)235 毛丈(mm)30 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75299874 - 54063985 - ブラシ 2wayタイプ モノタロウ ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 1個 169 税込186 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75299874
2018-03-20
用途:
自転車の洗車

どちらも堅いブラシ。油汚れは落ちにくいし、ブラシ自体に油汚れが残る。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75299874
2017-05-25
用途:
風呂のタイルの軽いカビの目地洗いに使用
竹原製作所 様

固さの使い分けはなかなか良い。
ゴシゴシ使ってみたが、折れたり折れ癖が簡単につくってことも無かった。
サッシの掃除など少しへこんだ部分の掃除にいろいろ使えると思う。

対象商品:
75299874
2017-08-31
用途:
車の清掃時に使用
建設業・工事業

両端固さの違うブラシのお陰で使用目的に合った使い方が出来るのは嬉しいです。

対象商品:
75299874
2017-01-18
用途:
サッシ溝
諏訪商店 様

オリジナルブランドであるのなら、もう2割安が妥当と思う。品物は他社製品と遜色なし。こういった品は、ブラシ毛が痛む・すり減るのは当たり前、消耗掃除具と理解すべし。

対象商品:
75299874
2017-01-23
用途:
お風呂のタイル掃除

しっかりした使用感で、古いタイルの目地もきれいに掃除ができて嬉しいです。

対象商品:
75299874
2016-09-30
用途:
タイヤ・ホイールの鉄粉落としに
有限会社イケハウス 様

ホイールに鉄粉除去剤をつけてこするときに使っています。硬さが2種類あるので、使う箇所に合わせて便利。握りやすいので力も入れやすいです。

対象商品:
75299874
2016-07-03
用途:
バイク掃除

バイクの細かなところを洗浄するために購入。少し毛が堅いかなとは思いますが、普通に使えます。ただ5回ほど使用しただけで毛が少し疲れてきている感じです。

対象商品:
75299874
2016-09-29
用途:
タイルの目地の清掃
有限会社魚利 様

価格と使い勝手に満足出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする