- スポンジ ホイール用 柄付 モノタロウ 75299917 - スポンジ ホイール用 柄付 モノタロウ 75299917 - スポンジ ホイール用 柄付 モノタロウ 75299917

スポンジ ホイール用 柄付

(68件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75299917 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スポンジは大きめですが柔らかい為、奥まで届きやすくハンドルが長めで洗車しやすくしています。

適合用途洗車 厚さ(mm)(手持部)24 全長(mm)285 材質(毛)ウレタンフォーム スポンジ径(Φmm)60
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75299917
2023-04-10
用途:
自動車ホイールの洗浄

アルミホイールを洗うために購入。ゴシゴシ洗っていたら、スポンジ部分が外れた。しっかり固定されていないので、アルミホイールの隙間から裏側を洗うのには不適。細めのホイール用ブラシの方が良い。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品:
75299917
2020-05-24
用途:
タイヤビートワックスに使用
瀧本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤ交換時のビートワックスを塗るにちょうど良い硬さ。長いのでホイール内のタイヤビートにも塗りやすい。

対象商品:
75299917
2020-03-13
用途:
ホイール清掃時

使用して一回目でスポンジ取れてしまいました。構造上仕方ないと思います。

2020-01-17
用途:
水筒清掃用
建設業・工事業

ホイールではなく水筒清掃用に使ってます
抜けそうで怖いので抑えながら使ってます

対象商品:
75299917
2019-05-17
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車時 ホイール裏側まで綺麗に掃除でき楽にできまた。

対象商品:
75299917
2020-04-07
用途:
愛車のホイール清掃

最悪商品です ホイール清掃に使用したが二こすりしてスポンジ外れた 使えない商品として無くすべきです。

対象商品:
75299917
2018-10-11
用途:
ホイール掃除用
建設業・工事業

ホイールの細い部分に入りますので掃除が楽になりました。

対象商品:
75299917
2018-08-29
用途:
バイクのホイル掃除に
その他業種

オートバイの前輪は大きいディスク板がついているので
掃除用に探していたらこちらがヒット
取り敢えずきれいになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする