充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 バー全長(mm)200 注文コード75299973 品番SCS-18N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はガイドバー長さ・バー全長・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える
跳ね返り防止ガード付き
直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能
本体2.3kgの業界最軽量クラス
工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。

タイプ本体のみ 付属品ソーチェーン、ガイドバー、チェーンケース、チェーンオイル 本体質量(kg)2.3 作業量(目安)約300本(30mm松材) チェーンスピード(m/s)[m/分]14 用途家周りの枝の切断に モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 充電時間(分)約60 バー全長(mm)200 チェーン形式【交換用チェーン型式】PA-435 SCS-1820用チェーン(90PX-33E)
注意
※機種をよく確認してください セット商品と本体のみ(バッテリー・充電器無し)の設定があります。

商品説明動画

KOSHIN 充電式小型チェンソー【SCS-1820】
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75299973
2023-09-01
用途:
庭木の剪定作業
その他業種

同じものを4年ほど前に購入。
最近はすっかりパワーがなくなり、再度新品を買うことにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする