ナイロンコンデンサーブラシ シングル

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75300041 品番 Φ38×75
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。

全長(mm)270 外径(Φmm)38 植付(mm)75 軸径(Φmm)4.5 材質(ブラシ部)ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※針金先端部は尖っている為突き刺さりに注意
毛に癖が付きやすいので保管にご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
想像を超える頑丈さ
サービス業

この細いブラシの似たようなものをたくさん見てきたけれど、たいてい貧相な作りでした。
しかし、これは驚くほどがっちりしています。
モノタロウさんは「「これがあればいいのに。」を実現しています。
ただ、モノタロウさんに出会いのない人達はかわいそうで、これを探している人多いのではないでしょうか。

2025-08-29
用途:
部品洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので、安価で持ちがよい製品を探していたところ、本製品を見つけて現在使用中。良好ならリピートします!

2025-10-03
用途:
ポンプの洗浄
製造業

細かいブラシでなんなく隙間に届くので重宝してます。
モノタロウブランドでコスパも良いです。

2025-08-04
用途:
器具洗浄

細い管状の器具の洗浄清掃になくてはならない、たいへん便利なブラシです。

2025-05-24
用途:
オートバイのキャブレター燃料パイプの清掃用
若原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

燃料パイプの管内の清掃に使用。洗浄液を染み込ませてパイプ内部をこすって
内壁の汚れ取りをしました。こする際にやや抵抗を感じましたが、捩じりながら
前後させてやることで、内壁をきれいにすることができた。このブラシを用いなければ、結構手間が掛かったと思う。

対象商品:
75299971
2025-10-15
用途:
清掃用

先端部分に毛はなく針金剥き出しなので、用途や使用時には注意が必要です。対象物に傷が付く可能性はあります。

2025-02-12
用途:
自宅のパネルヒーターの隙間清掃用

自宅のパネルヒーターの放熱部分に長年(10数年分)の埃がたまっておりましたので、清掃用として購入。放熱フィンの隙間に入れて上下して使用しましたが、適度なブラシの強さで驚くほどほこりが取れました。心なしか暖房能力も上がったように感じます。安価な本品で十分でした。

2024-09-26
用途:
レストア
グリーンF 様 (建設業・工事業)

バイクのレストア作業中なので、各所のさび落としに大活躍

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする