DS-20WKA_L_DY-722A.jpg

本格実務電卓 検算タイプ デスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75300059 品番 DS-20WKA-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

検算タイプが3キーロールオーバー機能へと進化!早打ちへの対応が向上しました。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。
検算タイプ。
数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。
凹凸キー。
タッチ音が静かなサイレントタッチキー。

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 桁数12 タイプデスクタイプ 表示計算状態表示、3桁位取り表示 機能検算、税計算、特大表示、、計算状態表示、3キーロールオーパー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、2色成型プラスチックキー、サイレントタッチキー、傾斜表示、3術位取り 電源T・W・P(CR2032×1) 電池寿命約7年(1日1時間使用時) メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) メモリー数2 寸法(mm)189×135×34.8 質量(g)281 設定表示小数点セレクター (5/4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/切り上げ/四捨五入) エコマーク認定番号06 135 002 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)189×135×34.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75300043
2022-08-20
用途:
事務用
有限会社りさいくるや大野 様 (サービス業)

使い慣れた電卓に一番近いからと思い購入しましたが、どうしてこんなにテカテカなのですか。蛍光灯の下だと、光の反射がきつくて見えないです!
昔の電卓はつや消し的な素材なのに、どうして退化するのか!
時間かけて商品捜して値段も一番高かったのに、残念でたまりません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする