豚毛コンデンサーブラシ シングル

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75300084 品番 16
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。

全長(mm)250 外径(Φmm)16 植付(mm)70 軸径(Φmm)3.8 材質(ブラシ部)豚毛
注意
※針金先端部は尖っている為突き刺さりに注意
毛に癖が付きやすいので保管にご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
狭いところの掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

毛の方さも適度で狭いところでも活躍します。
金額も安くてコストパフォーマンスは良いと思います。

2025-11-23
用途:
排水管の清掃
不動産業

先端に毛が配置されていないので水筒の底のようなところを清掃するには不向きです。排水管を定期的に清掃する用途に変更して使用しています。

2025-07-22
用途:
機械の手入れ
有限会社梁川砕石 様 (鉱業)

油汚れの溜まる細かい機械部品等の掃除に重宝してます。

2025-01-06
用途:
家電製品の保管
運輸・通信業

ファンヒーターや扇風機の細かな所の埃を取ります。歯ブラシでは難しかったが、このブラシなら毛先が長いから上手く取り除けます。気に入っています。

対象商品:
75300057
2023-10-30
用途:
機械の洗浄の時

細いコンデンサーブラシを探しており、価格が安く擦れるもので重宝しています。

対象商品:
75300093
2023-04-14
用途:
配管の清掃
ムサシノ電子株式会社 様 (卸売・小売業)

L字配管の清掃に際してもブラシ先端部が曲がり綺麗に清掃できました。

対象商品:
75300075
2022-11-02
用途:
スプレーガンの中を掃除しています。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毛が少し硬く出来ているので固い塗料を専用のクリーナーと組み合わせて使っていますが汚れがよく落ちます。今まで安い物で掃除をしていましたが、これからはこちらの商品で掃除することとなりました。またリピします。

対象商品:
75300057
2022-08-03
用途:
屋外飼育水槽 外掛け式フィルター用のパイプ清掃
その他業種

価格も安く、コケ・水草等の除去清掃ができ、パイプ内側が綺麗になる。
あと、先端を曲げ加工にしてほしい(パイプ内をキズつけないようにするために)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
軸部分の材質を教えてください。
回答:
軸部分の材質は、亜鉛メッキ線です。
2024-07-11

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする