- アウトドア・クリーナー プロ(ホース接続タイプ) アルタン 75300095 - アウトドア・クリーナー プロ(ホース接続タイプ) アルタン 75300095 - アウトドア・クリーナー プロ(ホース接続タイプ) アルタン 75300095

アウトドア・クリーナー プロ(ホース接続タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード75300095 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。
屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。
次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。
洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。
ホース接続タイプで広範囲で使用できます!適量の希釈使用ができます!

用途
建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など
庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、界面活性剤(2%、陰イオン系) 適合面積(m2)【噴霧】粗面約30、平滑約80 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使えないもの:砂壁、繊維壁、漆喰、布張り壁、ホーロー・アルミ・真鍮の金属製品、一部合成樹脂製品
※まぜるな危険(塩素系)!酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険です。
※必ず換気をしてください。
※使用時は保護具(マスク、保護メガネ、ゴム手袋)を着用して作業をしてください。
※使用の際は水圧で噴霧するので人、動物、植物に液体がかからないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする