曜日別特売
AI-9010GR 安全歩行マット カーボーイ 75300244

 

AI-9010GR 安全歩行マット カーボーイ 75300244
AI-9010GR 安全歩行マット カーボーイ 75300244
AI-9010GR 安全歩行マット カーボーイ 75300244
AI-9010GR 安全歩行マット カーボーイ 75300244

安全歩行マット

(1件のレビュー)
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
グリーン
幅(mm)約900
寸法(幅W×長さL)(mm)約900×10000
内容量1巻注文コード75300244品番AI-9010GR
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。

用途
玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC長さ(mm)約10000幅(mm)約900厚さ(mm)約6質量(kg)約29.7グリーン品番AI-9010GR長さ(m)約10寸法(幅W×長さL)(mm)約900×10000耐熱温度(℃)-20~80
注意
※本製品の使用で接触する面の素材によっては、色移り、設置跡が残る場合がありますので、定期的に接触面を拭いたり掃除をおこなってください。
※フローリングの上での使用はお控えください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75300296
2024-06-24
用途: 水遊び時の滑り止め
教育・研究機関

厚みがあり、素足で歩いても気持ちよく、水遊びで濡れても全く滑ることなく安心して遊べます。角に合わせてカットするのも切りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする