エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
75300337
品番
TLS-7SD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ、よく使うサイズ7本の使い勝手の良いドアホルダーセット
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6(各1本)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー
7本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合