エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11本組)
注文コード
75300373
品番
TLS-11
参考基準価格(税別)
¥19,120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1.5mm〜14mmのフルサイズ揃ったテーパーヘッドのエキストラロング長さ11本セットで、頑丈なメタル缶入り
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、TL-12、TL-14(各1本)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合