- 防災用水のう袋 スタンドタイプ グリーンテック 75300409

- 防災用水のう袋 スタンドタイプ グリーンテック 75300409
- 防災用水のう袋 スタンドタイプ グリーンテック 75300409
- 防災用水のう袋 スタンドタイプ グリーンテック 75300409
- 防災用水のう袋 スタンドタイプ グリーンテック 75300409
- 防災用水のう袋 スタンドタイプ グリーンテック 75300409
- 防災用水のう袋 スタンドタイプ グリーンテック 75300409
- 防災用水のう袋 スタンドタイプ グリーンテック 75300409
- 防災用水のう袋 スタンドタイプ グリーンテック 75300409

防災用水のう袋 スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード75300409品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スタンドタイプの水のう袋。浸水・逆流を未然に防ぐ。安心の日本製。
水を入れてつくるので、簡単便利。後始末も水を抜くだけ。1袋に25Lの水を入れ25kgの水のうに。付属品の結束バンドで水のうを連結し、水流をシャットアウト。
マンションで問題となった排水口の逆流も、本品を横にして排水口に被せて逆流防止。キャンプやアウトドアでの野外貯水袋としても使用可能。
水のう袋で使用する場合、全面をよく洗い乾いたら直射日光を避けた場所で保管すれば再利用が可能です。

用途
水のう袋として。浸水、災害対策などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×30×510質量(kg)0.8容量(L)25
注意
※最大で25kg程度の重量になりますので、投げたり、落としたりすると強い衝撃で破損する場合があります。取り扱いには注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする