※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4-ARKB M12X20 (60pcs) ARK600 超強度六角ボルト 由良産商 75301039 4-ARKB M12X20 (60pcs) ARK600 超強度六角ボルト 由良産商 75301039 4-ARKB M12X20 (60pcs) ARK600 超強度六角ボルト 由良産商 75301039

ARK600 超強度六角ボルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 首下長(mm)20 呼び径dM12 注文コード75301039 品番4-ARKB M12X20 (60pcs)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は首下長・呼び径d・内容量など102種類から選べます 他の種類を見る

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。

材質高強度アルミ合金 呼び径dM12 頭部形状六角 首下長(mm)20 ピッチP(mm)1.75 種別全ねじ 仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 高さ(mm)7.5/7.68/7.32 (基準寸法/Max/Min) 表面処理白色アルマイト 寸法e(mm)およそ20.03 ねじ規格JIS B0205 寸法s(mm)18/17.73(Max(基準寸法)/Min) 寸法k(mm)7.5/7.68/7.32 (基準寸法/Max/Min) ねじ精度(JIS)6g 平径(mm)18/17.73(Max(基準寸法)/Min) 強度JIS B1057 AL6 首下径(Φmm)13.7(Max) 寸法da(Φmm)13.7(Max) 対角(mm)およそ20.03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
自動車整備
製造業

中古で購入した車のヘッドカバーのボルトがステンレスになっていたため、電蝕の回避+軽量化の狙いで購入しました。1か月くらい経ちましたが問題はなさそうです。力がかからない場所で、アルミーアルミの締結、かつよくあるアルミ系のボルトは心配というときに良いのではないかと思いました。
(でも選ぶのは自己責任で)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3347:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする