※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1箱(60個)首下長(mm)25呼び径dM12注文コード75301048品番4-ARKB M12X25 (60pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は首下長・呼び径d・内容量など102種類から選べます他の種類を見る JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。