※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75301186 品番 LH-19
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さの六角棒。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 六角対辺H(mm)19 形状L型 タイプエキストラロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 用途六角穴付ボルトの締緩 寸法(L1×L2)(mm)70×360 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする