ST103B-JPZ(EPA) エアライトS搭載ヘルメット ハイエンドコーティング(メタリック塗装) 谷沢製作所 75301391

お手入れ簡単で丸ごと水洗いが可能

ST103B-JPZ(EPA) エアライトS搭載ヘルメット ハイエンドコーティング(メタリック塗装) 谷沢製作所 75301391
ST103B-JPZ(EPA) エアライトS搭載ヘルメット ハイエンドコーティング(メタリック塗装) 谷沢製作所 75301391

エアライトS搭載ヘルメット ハイエンドコーティング(メタリック塗装)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
色帽体:ガンメタリック
内容量1個注文コード75301391品番ST103B-JPZ(EPA)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

【驚きの軽さ】 FRP製ながら、墜落時保護用として業界最軽量クラスの軽さを実現し、長時間の作業でも首や肩への負担を劇的に軽減します。
【新内装「エアライトS」】 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーをなくした独自構造により、帽体内に風が通りやすく、ムレを防いで涼しさをキープします。
【安心して動けるコンパクト設計】 頭頂部までの全高を13.3cmに抑えた低全高デザインで、足場などの狭い場所でもぶつけにくく、スムーズに動けます。
【抜群のフィット感】 後頭部を包み込む高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を採用しており、激しく動いてもズレにくく、作業に集中できる一体感を提供します。
【丸ごと水洗いOK】 衝撃吸収ライナーがスチロール製ではないため、内装を外さずそのままジャブジャブ洗えて、毎日清潔に使用できます。
【強靭なFRP材質】 従来のFRP製より薄くしつつ、強化シートを挟み込むことで強度を高めており、軽さと安全性能を高い次元で両立しています。
【メタリック塗装】アルミフレークを混ぜた塗料を使用し、高級感や先進性を演出します。強い日差しの下でも高い視認性を確保します。

用途
飛来落下物用・墜落時保護用
色
帽体:ガンメタリック
仕様
超かるメット、溝付き
材質
帽体:FRP
寸法(mm)
281×213×133
質量(g)
310
内装
エアライトS
適合サイズ(cm)
53~63
注意
※片面塗装です。
※裏面は表塗装色に近い色ですが、裏面頭頂部は強化シートの色が出るためくすんで見える場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする