エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチT型
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75302026
品番
STT-12
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
12
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M14
適合ねじサイズ(止ねじ)
M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M18・M20
用途
六角穴付ボルトの締緩
仕上
パーカー
材質(ハンドル)
鉄
寸法(L1×L2)(mm)
320×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合