六角棒ビット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75302595 品番 636075
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。

両頭機能片頭 全長(mm)75 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 差込角対辺(mm)6.35 用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75302595
2023-07-04
用途:
太陽光パネルの設置作業時
建設業・工事業

耐久性も良く使い易いです。
なかなか他では探せなかったので、
とても助かりました。

対象商品:
75302534
2019-03-04
用途:
艤装作業用
有限会社三好自動車 様

インパクトドライバーに取り付け、ゆっくりと回し締め付けてます。

対象商品:
75302507
2017-09-24
用途:
ライフルの照準の調整に使います。

普通のLレンチと違い差し込んだままでの使用が楽です。

対象商品:
75302525
2020-09-26
用途:
トラック分解作業
ジャパントレードカンパニー有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先がボールポイントになった形状のものを使っているとすぐに折れてしまうため、ボール形状ではないタイプのものを見かけたので購入。
長さも短いタイプを探していると50mmとショートタイプであったため
インパクトドライバーで使っていても直ぐに折れないと感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする