3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 六角棒ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75302622 品番 643075
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別) 値下げ
589

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。

用途六角穴付ボルトの締緩 トラスコ品番432-8124 全長(mm)75 質量(g)18 対辺寸法(mm)3 先端形状テーパーヘッド 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする