3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの ドライバー/ビット
エイトの ビット
エイトの 六角ビット/ボールポイントビット
テーパーヘッド 六角棒ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75302692
品番
646010
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
値下げ
¥
629
バスケットに入れる
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
トラスコ品番
432-8175
全長(mm)
100
質量(g)
25.5
対辺寸法(mm)
6
先端形状
テーパーヘッド
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭