六角棒ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75302735 品番 653011
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm

両頭機能片頭 全長(mm)110 先端形状六角 対辺寸法(mm)3 差込角対辺(mm)6.35 用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75302726
2018-02-14
用途:
六角ボルトの締緩に
その他業種

六角ボルトを回すのに購入しました。電動ドライバーのほかビット差替ドライバー、ビット交換式ラチェットレンチ等様々な工具に接続できたのでたいへん満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする