※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 六角棒ビット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75302805 品番 662565
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。

両頭機能片頭 全長(mm)65 先端形状テーパーヘッド 対辺寸法(mm)2.5 差込角対辺(mm)6.35 用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75302832
2014-11-26
用途:
仮締め
有限会社アイカエンジニアリング 様

ネジ側のバラツキもあるだろうから難しいかも知れませんが、もっと精度良く吸い付く感じだといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする