エイト
エイトの ドライバー/ビット
エイトの ビット
エイトの 六角ビット/ボールポイントビット
テーパーヘッド 六角棒ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75302945
品番
680510
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ100mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
全長(mm)
100
対辺寸法(mm)
5
先端形状
テーパーヘッド
本数
1
差込角対辺(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
再生紙使用マーク
適合