エイト
エイトの ドライバー/ビット
エイトの ビット
エイトの 六角ビット/ボールポイントビット
テーパーヘッド 六角棒ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75302997
品番
EA-70 2.5mm×130
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
両頭機能
片頭
全長(mm)
130
先端形状
テーパーヘッド
対辺寸法(mm)
2.5
差込角対辺(mm)
6.35
用途
六角穴付ボルトの締緩
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合