3/22より値下げ!現場を応援

テーパーヘッド 六角棒ビット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75303042 品番 EA-70 2.5mm×160
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別) 値下げ
819

軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付

両頭機能片頭 全長(mm)160 先端形状テーパーヘッド 対辺寸法(mm)2.5 差込角対辺(mm)6.35 用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75303076
2021-12-01
用途:
MINIのアウターハンドル外し
自動車・二輪車・自転車関連業

MINIのドアアウターハンドル外すのに購入しました。この目的以外なかなか出番はないと思いますが、ビットラチェットとの組み合わせでL型のタイプより楽に回せます。

対象商品:
75303042
2021-11-09
用途:
機械の奥まった位置にあるネジの取付け
卸売・小売業

先端がテーパーヘッドの為、斜めになっても使える。
トルクドライバーを使用する機会もあるので全長がプラス2p程あれば尚よかったです。

対象商品:
75303085
2020-04-11
用途:
オフィス、輸入店舗什器の解体及び組立
ケイテック 様 (建設業・工事業)

日本の加工技術を見せつけられる、精度の高い製品です。

美しい、とまで言えるかと思います。

対象商品:
75303067
2018-10-12
用途:
六角穴付きボルトの締緩に
その他業種

六角穴付きボルトの締緩に購入しました。電動機を使わずドライバーグリップで使用ためかわかりませんがしっかり締めたり緩めたりできました。

対象商品:
75303051
2018-06-13
用途:
組立作業

価格に対し先端強度に不満、短期間でヘタリ。形状材料に工夫期待

1人が参考にしています
対象商品:
75303051
2016-06-07
用途:
ホビーのツールとして

2本購入したが 1本のシャフトが曲がっていた。叩いて少し直したがまだ曲がっている。
出来たら取り替えて欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする