T型 六角棒 スパナ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75303602 品番 018L-4H
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。

幅(mm)100 全長(mm)350 六角対辺H(mm)4 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75303575
2023-02-22
用途:
おくまでとどくのがいい
オキドキ工房 様 (サービス業)

先の加工を、もう少し精密にしてくれると嬉しいですね

対象商品:
75303593
2020-08-28
用途:
バイクのキャブレターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのキャブレターのドレイン用に購入。長さは十分です。若干ねじれが出ますが、使用できます。使用頻度が少ないところなので、コストも考えるとこれで十分です。

対象商品:
75303593
2017-12-19
用途:
バイクのキャブレターのドレン抜き

カワサキの大型二輪のキャブレターのドレンに使用。純正工具はかなり高額な為こちらで代用。長さはかなり長く、大型二輪でも問題無く届きました。
購入したのが3mmとかなり軸が細いため、ネジれやしなりが大きく発生します。当たり前ですがハイトルクには向きません。
しかし、ここまで長くてお手頃な価格の製品はコレしか見つからなかったので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75303593
2016-05-30
用途:
奥ばった所の内六角ボルトの締めつけに使用しています。
卸売・小売業

軽く使いやすく場所も取らないので重宝しています。

対象商品:
75303611
2015-06-15
用途:
奥深い場所で

細くて長い物を探していたので使用した感想は大変満足です。
自分は年に何度も使わないので
「手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル」は無しで、T型の金属むきだしで
もっと安いのがあればいいなぁ と思いました。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする