T型 六角棒 スパナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 注文コード75303672 品番018-1/8H
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。

幅(mm)85 全長(mm)168 用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)1/8 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75303663
2021-07-03
用途:
定期部品交換
建設業・工事業

価格が安かったのでどの程度のものかわかりませんでしたが時々使用する者としては必要十分なものです。長く使えると思いました。

対象商品:
75303663
2015-04-15
用途:
サーフボードのフィンの取替
有限会社高砂カッター 様

FCS等のサーフボードのフィンの取替に使っています。

この規格サイズは中々有りませんので、探しまわってやっと見つけました。

ラチェットなども持っていますが、価格も安くシンプルで使いやすいです。
数本有るボードのケースと車にも常備してます。(自分よく忘れるので。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする