※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1本
対辺寸法(inch)1/4
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
注文コード75303715
品番018-1/4H
参考基準価格(税別)¥1,810
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど7種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。