※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの トルクスレンチ
エイトの トルクスレンチL型
TXレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75304031
品番
TX-27P
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
先端形状
ヘックスローブ
呼び
T27
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
寸法(L1×L2)(mm)
27×76
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合