TX ウイング型 レンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75304582 品番 XW-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。

先端形状ヘックスローブ 呼びT6 用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき 材質(ハンドル)樹脂 寸法(L1×L2)(mm)70×35 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする