※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの トルクスレンチ
エイトの トルクスレンチT型ハンドル
TX ウイング型 レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75304634
品番
XW-15
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。
先端形状
ヘックスローブ
呼び
T15
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
材質/仕上
(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき
材質(ハンドル)
樹脂
寸法(L1×L2)(mm)
89×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合