※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの ドライバー/ビット
エイトの ビット
エイトの ヘックスローブビット
TX いじり止め 穴無ビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75304835
品番
EA-33 T10×75
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
使用が増えてきたトルクスねじ用で組立ラインなどでよく使われるヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm。
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)
75
先端サイズ
T10
先端形状
トルクス
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
再生紙使用マーク
適合